Transmisor de presión sanitaria Foxboro

Transmisor de presión sanitaria Foxboro

Transmisor de presión sanitaria Foxboro. Modelo: N121288. S/N: 990525.909. Árbitro. No: 99191750. Rango de calibración: 4 ma=, 20 ma=. Dimensiones totales: 5 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDYA024C.
  • Fabricante: Foxboro
  • Modelo: N121288
  • Número de serie: 990525.909
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 7
Detalles adicionales del producto
Transmisor de presión sanitaria Foxboro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente