- Detalles del producto
Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro
Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro. Modelo: 832DP-I3S1SH0. S/N: 92441367. Salida: 4020 mA (CC); 10-50 mA (CC). Rango: 0-5 a 0-750 en H2O. Precisión: 4-20 mA y 10-50 mA: +/-0,20% del span calibrado. Digital inteligente: +0,07% del span calibrado. Inteligente, 4-20 mA: +/-0,10% del span calibrado. Alimentación: 4-20 mA, 12,5-65 Vcc; 10-50 mA, 30-95 Vcc. Digital inteligente: Módulo de bus de campo (FBM) 18 inteligente, 4-20 mA: 16,5-42 V CC. Los transmisores electrónicos de presión diferencial 823DP miden la presión diferencial y transmiten una señal eléctrica proporcional. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: CG-MM484A.0
- Fabricante: Foxboro
- Modelo: 832DP-I3S1SH0
- Número de serie: 92441367
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 6
- Ancho (pulgadas): 6
- Altura (pulgadas): 9
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














