Transpaleta elevadora eléctrica Crown Control

Transpaleta elevadora eléctrica Crown Control

Transpaleta eléctrica para montacargas Crown Control, modelo 30, S/N H-1698, capacidad de elevación: 3000 lb a 154 in, 2000 lb a 164 in, peso total de la unidad: 2410 lb, menos peso de la batería de 360 ​​lb mínimo a 1400 lb máx., batería de 24 voltios, dimensiones totales 85 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 19.TAV01.250
  • Fabricante: Crown
  • Modelo: 30
  • Número de serie: H-1698
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transpaleta elevadora eléctrica Crown Control
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente