Transportador agitador de equipos GEM

Transportador agitador de equipos GEM

Transportador agitador de equipos GEM. Gem Equipment, Inc. Salem, Oregón, EE. UU. Número de serie: 260. La superficie del producto tiene espacios para permitir la separación (aproximadamente 1/8 de pulgada). Motor Reliance: 1 HP, 1725 RPM, 208-230 voltios, 60 Hz., trifásico. Parece haber sido utilizado en una aplicación de deshidratación. El área del agitador es de 5 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 5-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF050.8a
  • Fabricante: GEM Equipment
  • Número de serie: 260
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador agitador de equipos GEM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente