Transportador agitador Meyer - Modelo VF11-6-12X17

Transportador agitador Meyer - Modelo VF11-6-12X17

Transportador agitador Meyer de 17' de largo. El recipiente mezclador mide 17' de largo x 29 de ancho y tiene 6 paredes laterales. Conjuntos de motor agitador doble de 0,35 hp. Con dos juegos de patas de 37H x 6x6 para elevar la elevación del transportador. Diámetro exterior = 17'1 x 53 ancho x 28 alto. Transportador agitador Meyer: N.° de modelo: VFII-6-12X17, N.° de serie: 2569, Hp:.35, Amperios: 2.1/1.2, Voltios 265/460, Ph: 3
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIMM15
  • Fabricante: Meyer
  • Modelo: VFII-6-12X17
  • Número de serie: 2569
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Italvibra Usa
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.35
  • RPM del motor: 900
  • Voltaje del motor: 265/460
  • Amperios de motor: 2.1/1.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 206
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Transportador agitador Meyer - Modelo VF11-6-12X17

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente