Transportador-Combinador de 12 pies

Transportador-Combinador de 12 pies

Combinador transportador de 12 pies, correa de plástico de 10 pulgadas, 0,75 hp 220-440 V

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JAC01.15
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Bottle Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 10
  • Longitud del transportador (pulgadas): 144
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • Voltaje del motor: 220-440
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador-Combinador de 12 pies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente