Transportador con listones inclinados de transferencia

Transportador con listones inclinados de transferencia

Transportador con listones inclinados de transferencia. Construcción de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 16 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Motor Sew Eurodrive, 1 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,70/1,85 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser Eurodrive, relación 19,13, 89 rpm (final), 585 lb-in de torque. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI209.1a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador con listones inclinados de transferencia
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente