Transportador congelador de doble espiral blanco IJ

Transportador congelador de doble espiral blanco IJ

1991 Transportador congelador de doble espiral blanco IJ. Correa de 32 pulgadas de ancho x aproximadamente 645 pies de largo, espacio libre de aproximadamente 3 pulgadas entre niveles, con ensamblaje de recogida, trabajo n.° J-90213 IJ Último uso: 3200 libras/hora de rollos y bagels. La temperatura de entrada del producto fue de 67 grados F; La temperatura de salida fue de -20 grados F. Transportador congelador en espiral inferior blanco, cinta de plástico azul tipo Delrin de 32 pulgadas de ancho y aproximadamente 450 pies de largo, con recogida y conjunto de alimentación de cinta plana desde el punto de entrada del gabinete, 3 pulgadas entre cintas. . Conjunto de transportador inclinado. Conexión de espirales inferior y superior con cinta transportadora transversal horizontal, marco de aluminio, (1) cinta de acero inoxidable de 20 pies de inclinación y 32 pulgadas, (1) cinta de acero inoxidable cruzada de 20 pies y 32 pulgadas, (1) pendiente de 18 pies de 24 pulgadas Correa de metal, (1) Correa de metal de 5-1/2 descarga y 24 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN096.44
  • Fabricante: I.J. White
  • Número de serie: J-90213
Detalles IQF
  • Tipo IQF: Spiral
  • Libras (LBS) por hora de capacidad de congelación: 3200
  • Número de torres: 2
  • Cantidad de flujos de productos: 2
  • Espacio libre de altura del producto (pulgadas): 3
  • ¿Se incluyen paneles aislados? No
Detalles del cinturón
  • Descripción del cinturón: White Lower Spiral Freezer Conveyor, 32 in. wide & approx 450 ft. long delrin type blue plastic belt, with take- up, and flat belt infeed assembly from entry point of enclosure, 3 in. between belts. Inclined Conveyor Assembly. Connecting lower & upper spirals with horizontal crossbelt conveyor , aluminum frame, (1) 20 ft. incline 32 in. stainless steel belt, (1) 20 ft. crossover 32 in. stainless steel belt,(1) 18 ft. decline 24 in. metal belt, (1) 5-1/2 discharge 24 in. metal belt.
  • Ancho total de la correa (pulgadas): 32
  • Longitud activa del primer cinturón (pies): 450
  • 1er material del cinturón: Plastic
Detalles del panel de control
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de instalación: 1991
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: 3,200 lbs/hr of rolls and bagels.
Transportador congelador de doble espiral blanco IJ
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente