Transportador cruzado

Transportador cruzado

Transportador cruzado. Abertura/espacio libre máximo sobre la banda: 12 pulg. de ancho x 5 pulg. de alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 34 pulg. El transportador cuenta con una bisagra de 9 pies de largo x 14-1/2 pulg. de ancho x 5 pulg. de alto, Canal colector montado en la parte inferior. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dayton Motor Drive, relación 60:1, 28,75 rpm (final). Salidas: (1) conducto de descarga de 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSBI128.2a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador cruzado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente