Transportador de acero inoxidable - 1 pie. 3 en. Ancho

Transportador de acero inoxidable - 1 pie. 3 en. Ancho

Transportador de acero inoxidable. Dimensiones utilizables de la correa: 5 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho. Motor Sew Eurodrive: ½ hp, 0,37 kW, 1700 rpm, 266/460 v, 1,85/1,07 a, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1108
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 15
  • Longitud del transportador (pulgadas): 60
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 266/460
  • Amperios de motor: 1.85/1.07
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
Transportador de acero inoxidable - 1 pie. 3 en. Ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente