Transportador de acero inoxidable: 12 pulgadas de ancho x 22 pies de largo

Transportador de acero inoxidable: 12 pulgadas de ancho x 22 pies de largo

Transportador de acero inoxidable. Correa intralox con aletas de 12 pulg. de ancho x 22 pies de largo, aletas de 1 pulg. de alto, espaciado de 22 pulg., accionamiento hidráulico

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC143.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 264
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Transportador de acero inoxidable: 12 pulgadas de ancho x 22 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente