Transportador de acero inoxidable de doble caída

Transportador de acero inoxidable de doble caída

Transportador de Acero Inoxidable de Doble Caída. Utiliza (2) cinta transportadora de plástico de 11-1/2 pulgadas de ancho. Este sistema de dos niveles tiene una caída de 4 pulgadas desde el transportador superior hasta el transportador inferior. Caja de control de sol. Pistón BIMBA controlado por aire para elegir el puerto de salida del lado izquierdo o derecho. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1750 rpm, 90 V, 4,8 amperios. Reductor de velocidad Hub City, relación: 50, velocidad final: 35 rpm. Altura de descarga: 50 pulg. Entradas: (1) entrada de 13-1/4 pulg. x 8-1/2 pulg. Salidas: (2) puertos de salida de 6 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP502.5
  • Fabricante: Sunshine
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 11.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 90
  • Amperios de motor: 4.8
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 61
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 89
Detalles adicionales del producto
Transportador de acero inoxidable de doble caída
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente