Transportador de acero inoxidable.

Transportador de acero inoxidable.

Transportador de acero inoxidable. Ancho de la correa: 11 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa. Altura de las cornamusas: 1-1/2 pulg. Distancia entre cornamusas: 18-1/2 pulg. Motor Dayton, 1/2 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 80/40 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento motorizado. Altura de entrada: 27 pulgadas. Altura de salida: 67 pulgadas. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DENF002.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 11
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 80/40
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
Transportador de acero inoxidable.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente