Transportador de acero inoxidable

Transportador de acero inoxidable

Transportador de acero inoxidable, dimensiones de la correa: 69 pulg. de largo x 12 pulg. de ancho. Altura del transportador respecto del suelo: 29 pulg. Especificaciones del motor: 1/2 hp, 1740 rpm, 208-220/440 V, 1,84/0,92 amperios, 60 Hz , 3 fases. Reductor Morse Raider: Relación: 50, Torque de salida: 309 in. lbs. Velocidad final del transportador: 35 rpm. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EEGC288.2a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente