Transportador de aire Hoppmann

Transportador de aire Hoppmann

Transportador de aire Hoppmann. S/N: 389710. Apertura/espacio libre máximo: 1-3/4 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto (utilizable). Longitud de recorrido: 118 pulg. L. Rieles guía ajustables. Altura de alimentación del transportador: 41-1/2 pulgadas de alto (ajustable). Altura de descarga del transportador: 45 pulgadas de alto (ajustable). Motor Dayton, 1/3 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 5,4/2,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Modelo de soplador Dayton: 2C820. Dimensiones totales: 118 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENAE46811B.
  • Fabricante: Hoppmann
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 1.75
  • Longitud del transportador (pulgadas): 118
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 5.4/2.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 118
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 53
Detalles adicionales del producto
Transportador de aire Hoppmann
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente