Transportador de altura ajustable

Transportador de altura ajustable

Transportador de altura ajustable. Motor Eurodrive: 0,37 kw, 1700 rpm, 266/460 v, 1,85/1,07 a, 60 Hz, trifásico. Altura máxima de salida del transportador: 3 pies 4 pulgadas. Altura de salida más baja del transportador: 1 pie 5 pulgadas. Dimensiones del transportador: 16 pies de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1118
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de altura ajustable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente