Transportador de banda con estructura de acero inoxidable - 8 pulg. de ancho

Transportador de banda con estructura de acero inoxidable - 8 pulg. de ancho

(3) Cinta transportadora con estructura de acero inoxidable. Cinta transportadora: Apertura/espacio libre máximo: 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto. Dimensión de la correa: 8 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de largo. Motor eléctrico industrial Baldor, 1/2 HP, 1725 RPM, 230/460 V , 1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Hub City. Altura de entrada/salida: 4 pies 6 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA049
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de banda con estructura de acero inoxidable - 8 pulg. de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente