Transportador de banda de acero inoxidable - 14 pulgadas de ancho

Transportador de banda de acero inoxidable - 14 pulgadas de ancho

Transportador de correa de acero inoxidable: 14 pulg. de ancho. Dimensiones de la correa: motor eléctrico KEB de 5 pies 10 pulg. 1 pie 2 pulg., ¼ hp, 1690 rpm, 230/460 V, 0,90/0,55 amperios, 60 Hz, trifásico. . Relación de polea: 2,27. Revoluciones finales: 744. Altura de entrada/salida: 2 pies 3-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 3-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (ACN35 )

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM414.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de banda de acero inoxidable - 14 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente