Transportador de banda magnética en forma de U - 8 pulg. de ancho

Transportador de banda magnética en forma de U - 8 pulg. de ancho

Transportador de Banda Magnética en Forma de U. Área de trabajo de la cinta transportadora de caucho: 8 pulgadas de ancho x 236 pulgadas de largo (2) patas ajustables de 29 1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto. Motor estadounidense, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6.5-6.2/3.1 FLA, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del módulo Syncrogear, relación: 30,5, 56,5 rpm (final). (3) Polea de acero de 18 pulg. de profundidad x 10 pulg. de ancho. (1) Polea impulsora de goma de 12 pulg. de profundidad x 10 pulg. de ancho. (2) Patas ajustables 29 1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 163 pulgadas de largo x 29 1/2 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCK571.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Bottle Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 8
  • Longitud del transportador (pulgadas): 236
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.5-6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 163
  • Ancho (pulgadas): 29.5
  • Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
Transportador de banda magnética en forma de U - 8 pulg. de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente