Transportador de barrena

Transportador de barrena

Transportador de barrena. Diámetro del sinfín: 6 pulg. Tamaño de la tolva: 13 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 16 pulg. de alto. Apertura: 14,5 pulg. x 7 pulg. Motor Dayton: 1/3 hp, 1729/1425 rpm, 208-220/ 440 V, 1,4/0,7 amperios, 60/50 Hz, trifásico, relación de polea 2:1. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 11 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP511.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Transportador de barrena
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente