Transportador de botellas: 8 pies.

Transportador de botellas: 8 pies.

Transportador de botellas de 8 pies. Motor Reliance: 1/4 hp, 1.725 rpm, 208/230 V, 1460 amperios, 60 Hz, trifásico, motor con transmisión. Revoluciones finales: 900. Correa: 4-½ pulgadas de ancho. Patas: (4) 29 pulgadas de alto con barandillas. Dimensiones totales: 122 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP081.4
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de botellas: 8 pies.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente