Transportador de botellas Arrowhead Conveyor Corporation

Transportador de botellas Arrowhead Conveyor Corporation

Transportador de transferencia de mesa de acero inoxidable con punta de flecha. Modelo: 066180-98, E-27358. Ancho máximo del producto: 3 pulg. Longitud efectiva del transportador: 38 pulg. L. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,4-4,74/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Tigear, modelo: MR94668L1, relación 15, 115 rpm (final), 1030 lb-pulg de torsión. Altura de entrada y salida: 38 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 54-1/2 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 46-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF262.4a
  • Fabricante: Arrowhead Conveyor
  • Modelo: 066180-98, E-27358
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Bottle Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 3
  • Longitud del transportador (pulgadas): 38
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4.4-4.74/2.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54.5
  • Ancho (pulgadas): 24.5
  • Altura (pulgadas): 46.5
Detalles adicionales del producto
Transportador de botellas Arrowhead Conveyor Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente