Transportador de botellas

Transportador de botellas

Transportador de botellas. Correa: 284 pulgadas de largo x 4-½ pulgadas de ancho. Especialidad de motor, modelo: S604A, 90 V CC, 1750 rpm, ½ hp, 6,5 A, gabinete: TEFC, marco: 56C. Dimensiones totales: 122 pulgadas de largo x 23-½ pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP065.4a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Bottle Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4.5
  • Longitud del transportador (pulgadas): 284
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 90
  • Amperios de motor: 6.5
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 122
  • Ancho (pulgadas): 23.5
  • Altura (pulgadas): 43
Detalles adicionales del producto
Transportador de botellas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente