Transportador de botellas

Transportador de botellas

Transportador de botellas. Transportador de 2 piezas con apertura/espacio libre máximo sobre la cinta de 4-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Cubiertas abatibles. Parte #1: Motor Sew-Eurodrive, 3/4 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,05/1,53 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 15,74, 108 rpm (final). Parte #2: Motor Sew-Eurodrive, 1 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,9/1,93 amperios, 60 Hz, trifásico, 60 Hz. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 15,84, 107 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 27 pulgadas. Dimensiones totales: 118 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF255.1a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Bottle Conveyor
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 10
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.75 hp SEW-Eurodrive Motor, (1) 1 hp SEW-Eurodrive Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 118
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
Transportador de botellas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente