Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de banda de acero inoxidable. 12 pulgadas de ancho x 14 pies de largo. Con cubierta y variador, 440 V, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF266
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 168
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Voltaje del motor: 440
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente