Transportador de correa de acero inoxidable Allen

Transportador de correa de acero inoxidable Allen

Transportador de banda Allen de acero inoxidable. Modelo: D28443. N/S: CON14518. Tipo: BC. Ancho de la correa: 23-1/2 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 20 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Velocidad de desplazamiento: 619 fpm. Motor Sparks Dura-Drive, 1,5 hp, 1750 rpm, 230 V, 5,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida: 50 pulgadas. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 61-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: L49103.2
  • Fabricante: Allen
  • Modelo: D28443
  • Número de serie: CON14518
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 23.5
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 11.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sparks
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 5.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 104
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 61.5
Detalles adicionales del producto
Transportador de correa de acero inoxidable Allen
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente