Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa: 12 pulg. W. Tipo de correa: Ram Industries 821POM G 1200. Rieles guía ajustables. Motor Baldor DC, 1 hp, 1750 rpm, 180 V, 5 amperios. Accionamiento motorizado. Altura de entrada del transportador: 27 pulgadas. Altura de salida del transportador: 28 pulgadas. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EEGC287.2a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 180
  • Amperios de motor: 5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 94
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 31
Detalles adicionales del producto
Transportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente