Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa: 1 pie. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 10 pulg. de ancho x 2-1/2 pulg. de alto. Motor eléctrico Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.8-1.6/ 0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Boston Gear, relación: 30, velocidad final: 57,5 ​​rpm. Altura de entrada/salida del transportador: 7 pies. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: L49104.2
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Bottle Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 2.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.8-1.6/0.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 158
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 99
Detalles adicionales del producto
Transportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente