Transportador de correa de acero inoxidable Raque

Transportador de correa de acero inoxidable Raque

2001 Cinta transportadora Raque de acero inoxidable. Modelo: M-4366-00-01. S/N: 1010051. (4) cinturones de 2-3/4 pulgadas de ancho. Anteriormente utilizado para transportar pasteles de 8, 9 y 10 pulgadas de diámetro. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Corriente a plena carga: 4 amperios. Corto máximo: 15 amperios. Carga más grande: 2 amperios. Panel de control Allen-Bradley. Entrada/salida: 34-1/2 pulgadas de alto. (2) motores eléctricos de acero inoxidable Sterling, 1 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 3,30/1,65 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Flex-Inline, relación: 10, 172 rpm (final). Dimensiones totales: 9 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 41-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERCS052.
  • Fabricante: Raque
  • Modelo: M-4366-00-01
  • Número de serie: 1010051
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de correa de acero inoxidable Raque
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente