- Detalles del producto
Transportador de correa elevado de acero inoxidable
Cinta transportadora elevada de acero inoxidable. Ancho de la cinta: 10 pulg. El transportador cuenta con rieles guía laterales ajustables y (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Altura de entrada/salida: Motor estadounidense de 37/50 pulg., 1 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 3,3-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor Sycrogear, 84 rpm (final). Dimensiones totales: 98 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SDYC011.
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
- Ancho del transportador (pulgadas): 10
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1750
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 3.3-3.4/1.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 98
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 52.5
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














