Transportador de correa inclinada

Transportador de correa inclinada

Cinta transportadora inclinada, estructura de acero inoxidable, longitud total de 110 pulgadas x 43 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de altura, área de transporte 24 pulgadas de ancho x 108 pulgadas de longitud x 32 pulgadas de altura, altura de patas ajustable, motor Baldor cat#VWDM3538 trifásico 0.5hp 1725rpm.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.L49102.2
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de correa inclinada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente