Transportador de deshidratación inclinado

Transportador de deshidratación inclinado

Transportador de deshidratación inclinado. Estructura de acero inoxidable. Apertura máxima: 15 pies de largo x 20 pulgadas de ancho. Lavadora rociadora de 3 tubos montada en la parte superior. Altura de entrada/salida: 24/75 pulg. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. PVC (arandela). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. PVC (arandela). Dimensiones totales: 17 pies 6 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.1R-128.3a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de deshidratación inclinado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente