Transportador de deshidratación Lyco

Transportador de deshidratación Lyco

Transportador de deshidratación Lyco sin usar, 2 unidades vibratorias, Mfg. Invica. BL24-11/6, S/N 202250 y 202249. 500 vatios, 230/460 voltios, 2,43/1,46 amperios, trifásico, 60 Hz. Dimensiones Transportador, superior: Dimensiones interiores: 24 pulgadas de ancho, 84 pulgadas de largo, 5 pulgadas de alto. Los espacios del tamiz del transportador tienen 1/16 de pulgada de ancho. El tamaño del tamiz es de 24 pulgadas por 60 pulgadas. Tanque de drenaje de 12 pulgadas a 18 pulgadas y 33-½ pulgadas de ancho. La salida del tanque de drenaje es de 6 pulgadas. Dimensiones totales: 43 pulgadas de ancho, 91 pulgadas de largo, 38 pulg. H. Costo Nuevo $20,000

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM3015.33a
  • Fabricante: Lyco Mfg. Inc.
  • Número de serie: 202250 & 202249
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de deshidratación Lyco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente