- Detalles del producto
Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores
Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores. Material de construcción: Acero inoxidable. Doble tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 4 pies 3 pulgadas L. Motor Dorris, relación 11,7, 12,6 hp, rpm de entrada: 1750. Inclinar la base a 45 grados. Entrada: 6 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: Puerto de 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Esta unidad está diseñada para mezclar un producto de harina seca y puede usarse para retirar material de silos a granel u otras tolvas de almacenamiento grandes. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 3 ½ pulgadas de alto (H17) (ACN350).
- Cantidad en stock: SGML108.10
- Fabricante: Anderson Dahlen
- Modelo: PR37512
- Número de serie: B0065
- Tipo de transportador: Screw Conveyor
- Ancho del transportador (pulgadas): 5
- Longitud del transportador (pulgadas): 51
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 75
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 27.5
- ACN: 350
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
























