Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores

Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores

Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores. Material de construcción: Acero inoxidable. Doble tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 4 pies 3 pulgadas L. Motor Dorris, relación 11,7, 12,6 hp, rpm de entrada: 1750. Inclinar la base a 45 grados. Entrada: 6 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: Puerto de 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Esta unidad está diseñada para mezclar un producto de harina seca y puede usarse para retirar material de silos a granel u otras tolvas de almacenamiento grandes. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 3 ½ pulgadas de alto (ACN350).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGML110.9
  • Fabricante: Anderson Dahlen
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Screw Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 5
  • Longitud del transportador (pulgadas): 51
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 27.5
  • ACN: 350
Detalles adicionales del producto
Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente