Transportador de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.

Transportador de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.

Plastic Process Equipment Inc. Transportador de enfriamiento motorizado. (4) ventiladores de 20 pulgadas de diámetro. Espacio libre del producto: 23 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 23 pulgadas Minarik Corporation Motor Master Serie 20000, modelo: MM23101C. Motor eléctrico Reliance, 1/3 hp, 1750 rpm, 90 V, 3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Altura de entrada/salida del transportador: 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DRGP070.a
  • Fabricante: Plastic Process Equipment Inc.
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente