Transportador de Lavado de Acero Inoxidable con Tolva Filtrada

Transportador de Lavado de Acero Inoxidable con Tolva Filtrada

Tanques de Lavado de Acero Inoxidable con Transportador de Cadena de Alambre Plano. Ancho de cadena: 3 pies. Espacio entre eslabones: 0.55 pulgadas. Grosor del alambre plano: 0.045 pulgadas. Diámetro de la varilla: 0.120 pulgadas. Paso: 0.56 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 172 rpm, 208-230/460 V, 6.4 /3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad. Dimensiones de la bandeja de drenaje: 17 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. FNPT (líquido de lavado), (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (líquido de lavado). Salidas: (1) puerto de descarga de producto de 2 pies de largo x 2 pies de ancho. Dimensiones totales: 20 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 9 pies de alto. Tolvas de filtro de acero inoxidable. Dimensiones de la malla: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 5-1/2 pulgadas de ancho. Diámetro del orificio: 1/2 pulgadas Entradas: (1) 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 5-1 /2 pulg. W de entrada de producto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) descarga inclinable de 20 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto (sólidos). Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN02
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de Lavado de Acero Inoxidable con Tolva Filtrada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente