Transportador de mesa con patas ajustables

Transportador de mesa con patas ajustables

Transportador de mesa con patas ajustables. Cadena transportadora de 6 pulgadas con un ancho máximo de producto de 4-1/2 pulgadas. Altura de entrada/salida: 33-1/2 pulg. Motor Baldor: ½ hp, 1750 rpm, 180 V, 2,9 amperios, trifásico. Transmisión Winsmith: relación 10, 175 rpm finales, 617 pulg./lb. esfuerzo de torsión. Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA353F.
  • Fabricante: 20 Plus
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4.5
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 33.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 180
  • Amperios de motor: 2.9
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 49
Detalles adicionales del producto
Transportador de mesa con patas ajustables
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente