Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated

Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated

Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 4-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Ancho de la cinta: 4-1/2 pulgadas. Altura de la entrada/salida del transportador: 16-1/2 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 3 /4 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 60 Hz, trifásico. Tigear Gear Drive, 10 relaciones, 172,5 rpm (final). Cinturón incluido. Dimensiones totales: 26 pies 3 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMI205.2a
  • Fabricante: Roe Incorporated
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4.5
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 23
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460-480
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 315
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 19
Detalles adicionales del producto
Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente