Transportador de mesa de acero inoxidable con fotosensor

Transportador de mesa de acero inoxidable con fotosensor

Transportador de mesa de acero inoxidable con fotosensor. (2) Rieles de cadena de madera de 120 pulgadas de largo para usar con una cadena de 4-1/2 pulgadas como máximo. Piñón: 1-5/8 pulg. de ancho x 6 pulg. de diámetro. x 3/4 pulg. de espacio entre los dientes de la rueda dentada. Dimensión total: 137 pulgadas de largo x 10,75 pulgadas de ancho x 11,25 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA263C.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 137
  • Ancho (pulgadas): 10.75
  • Altura (pulgadas): 11.25
Detalles adicionales del producto
Transportador de mesa de acero inoxidable con fotosensor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente