Transportador de mesa de acero inoxidable

Transportador de mesa de acero inoxidable

Transportador de mesa de acero inoxidable. Ancho de la correa: 4-1/2 pulg. Espacio de recorrido para la correa: 2 pulg. Soportes de guía instalados para guías ajustables. Mesa de trabajo lateral de 37 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA263F.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de mesa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente