Transportador de mesa de acero inoxidable

Transportador de mesa de acero inoxidable

Transportador de mesa de acero inoxidable. Ancho de la correa: 3-1/4 pulg. Soportes de guía para guías ajustables. Diámetro de la rueda dentada: 5 pulg. Paso: 3/4 pulg. Motor Leeson DC, 1/2 hp, 1750 rpm, 180 V, 7,6 amperios. Reductor de velocidad eléctrico Sterling, relación 20, 87,5 rpm (final). Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA353E.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 3.25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 180
  • Amperios de motor: 7.6
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 104
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
Transportador de mesa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente