Transportador de mesa Elf Machinery de 10 pies con controlador de velocidad

Transportador de mesa Elf Machinery de 10 pies con controlador de velocidad

Transportador de mesa Elf Machinery de 10 pies con controlador de velocidad. Modelo: 10' Conv. S/N: 01000004. Dimensiones de la correa: 4-1/2 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de largo. Altura del transportador: 32-1/2 pulgadas. Controlador de velocidad eléctrico Reliance. Motor Magnetek de CC de velocidad variable: 1/2 hp, 1725 rpm. Cinta de plástico que mide 4,5 pulgadas de ancho. El transportador mide aproximadamente 4,75 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NGSB130.10
  • Fabricante: Elf
  • Modelo: 10' Conv
  • Número de serie: 1000004
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de mesa Elf Machinery de 10 pies con controlador de velocidad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente