Transportador de mesa Runway Enterprises

Transportador de mesa Runway Enterprises

Transportador de mesa Runway Enterprises. Modelo RMC-200-SS, S/N 155-99. Acero inoxidable. Motor Baldor: Cat No. VWDM3546T, Sepc: 35H809Y102, 1 hp, 230/460 V, 3.2/1.6 amperios, 1725 rpm, 60 Hz, trifásico. Rockwell Automation: Modelo MR947594, Tamaño/Relación 0175B019M14DL1. Dodge Gear Box: Estructura de acero inoxidable sobre mesa. (2) cinturones de poliuretano. Dimensiones de la correa: 24 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 87-½ pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC106.
  • Fabricante: Runway Enterprises
  • Modelo: RMC-200-SS
  • Número de serie: 155-99
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de mesa Runway Enterprises
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente