Transportador de tornillo Boldx

Transportador de tornillo Boldx

Transportador de tornillo Bold X, modelo 1212, serie 76777, tornillo de 12 pies de largo x 12 pulgadas de ancho con conexiones de 2 pulgadas, motor de 2 HP 230/460 V, 12 pies de largo x 27 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BASF573.2a
  • Fabricante: Boldx
  • Modelo: 1212
  • Número de serie: 76777
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de tornillo Boldx
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente