Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.

Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.

Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulgadas. Longitud del tornillo: 23 pies. Motor eléctrico Nord: 3 HP, 230/460V, 1705 RPM, TEFC, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión de reducción de engranajes: 16,53 (103 RPM finales). Descarga: 12 pulgadas cuadradas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EZPR11
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente