Transportador de tornillo de acero inoxidable - 18 pulgadas de diámetro

Transportador de tornillo de acero inoxidable - 18 pulgadas de diámetro

Sinfín de acero inoxidable. Capacidades máximas/mínimas: 30/20 cu. Dimensiones del tornillo de la barrena: 18 pulgadas de diámetro x 12 pies 4-1/2 pulgadas de largo. La barrena está equipada con una tolva de alimentación de 51 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho. La máquina utiliza (2) cilindros neumáticos Parker para abrir dos puertas de descarga inferiores. Caja de cambios Dorris, relación 25. Entradas: Entrada de 48 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Salidas: Descarga de 19 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Peso de envío: 1566 libras. Dimensiones totales: 15 pies 9 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.JWIMS-1a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de tornillo de acero inoxidable - 18 pulgadas de diámetro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente