Transportador de tornillo portátil vertical Hobart

Transportador de tornillo portátil vertical Hobart

Transportador de tornillo vertical portátil Hobart. Modelo: SC90. Motor eléctrico Baldor, 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 6,3-5,8/2,9 amperios, 60 HZ, trifásico. Entrada: (1) conexión rápida de manguera de 5 pulg. Dimensiones del transportador de tornillo: 9 pulg. de diámetro. x 5 pies 4 pulgadas de alto. Salida: 1 pie 7 pulgadas de largo x 8-7/8 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 7-5/8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BABR122.2a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: SC90
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Screw Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 9
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.3-5.8/2.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31.625
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 86.5
Detalles adicionales del producto
Transportador de tornillo portátil vertical Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente