Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable

Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable

Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable. Diámetro del eje: 2 pulg. Dimensiones del sinfín: 9-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies L. Paso: 10 pulg. Entradas: (1) 10 pulg. x 8 pulg. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 10 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF158.9
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 125
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 29
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente