- Detalles del producto
Transportador de tornillo sin fin inclinado MTC
Transportador de Materiales Transportador de Sinfín Inclinado. Modelo: MTCS-16-13. N/S: 7316. Dimensiones del sinfín de tornillo: 16 pies de largo x 12 pies 6 pulgadas de ancho. Paso: Motor para servicio de lavado Baldor de 12 pulgadas, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13.8- 13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge, relación 11,4, velocidad final: 153,5 rpm. Altura de entrada del transportador: 3 pies 10 pulgadas. Altura de salida del transportador: 7 pies 2 pulgadas. Entradas: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho. Salidas: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho de descarga. Dimensiones totales: 14 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: ATGP003.4
- Fabricante: Materials Transportation Co.
- Modelo: MTCS-16-13
- Número de serie: 7316
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









